SMC DRUKSENSOR PSE560-01

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PSE560-01
Rubix:05288990
Fabrikant:00023810
EAN:3618036253467
SMC DRUKSENSOR PSE560-01
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringpse560
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE560-01


Druksensor voor Generieke Toepassing
•Pressure sensor for general purpose fluids
•Fluid: fluid, including gas, that will not corrode SUS316L
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹1%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP65

Sensor Range: 0 [For Positive Pressure (0~1MPa)]
Port Size: 01 [R 1/8 (w/M5 Female Thread)]
Output Specification: Voltage Output (1~5V) Type
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67x28x24 mm
Logistiek gewicht204 g
Typedruksensor
Uitvoeringpse560
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
192,00 excl. BTW
/ stuk
232,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen