Referenties
Festo:SPAW-P25R-G12M-2PV-M12
Rubix:05119652
Fabrikant:8022809
EAN:4052568258108

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P25R-G12M-2PV-M12 8022809
Druksensor SPAW-P25R-G12M-2PV-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +25 bar, pneumatische verbinding buitendraad G1/2. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*Bevat PWIS-stoffen, *Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = druksensor met dunne metaalfilm
Pressure sensor SPAW-P25R-G12M-2PV-M12 8022809
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 35 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,02 excl. BTW
/ stuk
€ 342,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen