SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20AF-Y-M5-J
Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZSE20AF-Y-M5-J
Rubix:A0631908
Fabrikant:01757896

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20AF-Y-M5-J
De ZSE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor vacuümdruk) en kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar uit de ZSE2-serie heeft een snelle responstijd van 10 ms en de stekkerconnectoroptie maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale drukschakelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,69 excl. BTW
/ stuk
€ 87,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen