SMC DRUKSCHAK. VOOR VLOEISTOF EN LUCHT ISG130-031-Q
Drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ISG130-031-Q
Rubix:05280953

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSCHAK. VOOR VLOEISTOF EN LUCHT ISG130-031-Q
ISG General Purpose Switch wordt veel gebruikt in werktuigmachines, industriële machines, compressoren, chemische fabrieken, energiecentrales, machines voor schepen en voor automatische drukregeling zoals hydraulische, water-, vloeistof- en atmosferische druk.
•Applicable fluids: Non corrosive water/air/liquid/inert gas and fluids which do not corrode stainless steel 316 e.g. steam
•Pressure ranges: from -100 kPa to 1.0 MPa
•Repeatability: ±3%F.S.
•Grommet type electrical entry
•IP40 or IP44.
Body Material: 0 (Brass/Phosphor Bronze)
Port Size: 03 (R3/8)
Enclosure: 1 [Open Type (Equivalent to IP40)]
Hysteresis Scale Plate: 1 (Hysteresis Scale Plate)
Operating Pressure Range: 3 (0.1 to 1.0 MPa)
•Pressure ranges: from -100 kPa to 1.0 MPa
•Repeatability: ±3%F.S.
•Grommet type electrical entry
•IP40 or IP44.
Body Material: 0 (Brass/Phosphor Bronze)
Port Size: 03 (R3/8)
Enclosure: 1 [Open Type (Equivalent to IP40)]
Hysteresis Scale Plate: 1 (Hysteresis Scale Plate)
Operating Pressure Range: 3 (0.1 to 1.0 MPa)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1292 g |
| Type | drukschakelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,32 excl. BTW
/ stuk
€ 98,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen