Referenties
Festo:SPAN-B-V1R-G18M-PN-L1
Rubix:A0253622
Fabrikant:8114752
EAN:4052568552107






Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-B-V1R-G18M-PN-L1 8114752
De druksensor SPAN is geschikt voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen. Dankzij het compacte ontwerp kan de sensor in vele industrieën worden gebruikt. De meetmethode is gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel voor relatieve drukmeting. De drukwaarde wordt als schakelsignaal, als analoog signaal of via IO-Link naar de aangesloten regelaar gestuurd, afhankelijk van de sensorvariant en de geselecteerde parameters.
Sterke punten
•Universele drukmeting
Praktisch ontwerp
Eenvoudige bediening
Snelle installatie
Schakelbare elektrische uitgangen
Praktisch ontwerp
Eenvoudige bediening
Snelle installatie
Schakelbare elektrische uitgangen
Toepassingen
Netwerkbewaking; Regelaarbewaking; Vacuüm; Lekdetectie; Objectdetectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,48 excl. BTW
/ stuk
€ 85,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen