Referenties
SMC:ISE10-M5-B-GR
Rubix:A0632244
Fabrikant:00647080

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR ISE10-M5-B-GR
Onze nieuwe ZSE10(F)/ISE10 drukschakelaars voldoen echt wanneer gebrek aan beschikbare machineruimte een probleem is. Speciaal ontworpen met ruimtebesparing in gedachten en met een breedte van slechts 9.8 mm, bieden ze vergelijkbare prestaties als onze populaire ZSE30A/ISE30A modellen maar vragen ze ongeveer 50% minder montageruimte. Verder hebben deze schakelaars een kopieerfunctie waarbij de instelling van de master-sensor gelijktijdig op maximaal 10 slave-sensoren kan worden gekopieerd, wat resulteert in een kortere insteltijd en minder menselijke instelfouten. Ook kunnen alle instellingen tegen ongewenste manipulatie worden beschermd met behulp van de wachtwoordinstelfunctie van de schakelaar en dankzij hun verbeterde zichtbaarheid onder meerdere hoeken kunnen vacuümzuig- en drukcontroles in één oogopslag worden uitgevoerd. Verkrijgbaar in directe montage, paneelmontage en DIN rail montage en met zij- of achteraansluitrichtingen, lenen deze digitale drukschakelaars zich uitstekend voor meerdere schakeltoepassingen wanneer paneelruimte beperkt is. En in lijn met onze inzet om energie te besparen, zijn deze schakelaars ook zeer energiezuinig omdat ze dankzij hun ingebouwde energiebesparende functie ongeveer 20% minder energie verbruiken.
Aansluitspecificaties: M5 (M5 binnendraad/zijwaartse pijpaansluiting)
Uitgangsspecificaties: B (PNP open collector 2 uitgangen)
Eenheidsspecificaties: Eenheidsschakelfunctie
Aansluitsnoer: G [Aansluitsnoer met connector (2m snoerlengte)+connectorkap]
Adapter: R (DIN Rail Adapter (DIN Rail door klant te voorzien)
Kalibratiecertificering: Geen
Uitgangsspecificaties: B (PNP open collector 2 uitgangen)
Eenheidsspecificaties: Eenheidsschakelfunctie
Aansluitsnoer: G [Aansluitsnoer met connector (2m snoerlengte)+connectorkap]
Adapter: R (DIN Rail Adapter (DIN Rail door klant te voorzien)
Kalibratiecertificering: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc drukschakelaar ise10-m5-b-gr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,04 excl. BTW
/ stuk
€ 99,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen