SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20B-Y-01-W

Drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISE20B-Y-01-W
Rubix:A0631951
Fabrikant:01736263
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20B-Y-01-W

Technische samenvatting

Typedrukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20B-Y-01-W


Digitale drukschakelaars met hoge precisie
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -0,1 tot 2 MPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukschakelaar
109,73 excl. BTW
/ stuk
132,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen