SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE70-F02-L2

Drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISE70-F02-L2
Rubix:A0148461
Fabrikant:01684375
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE70-F02-L2

Technische samenvatting

Typedrukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE70-F02-L2


De drukschakelaars van de ISE70/75(H)-serie hebben een groot digitaal display om zowel koelvloeistof als hydraulische vloeistoffen te bewaken. Deze hoogwaardige, maar lichte drukschakelaars zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: de ISE70 voor gebruik met lucht of inerte en onbrandbare gassen (bewaking van een nominaal drukbereik van -0,1 tot 1MPa) en de ISE75 en ISE75H modellen (voor gebruik met vloeistoffen die een nominale druk tot respectievelijk 10MPa en 15MPa vereisen).Deze schakelaars zijn verkrijgbaar met Rc-, NPT- of G1/4-poortsdraadopties en met vaste of selecteerbare MPa- of PSI-drukindicaties en voldoen aan zowel de wereldwijde CE- als UL/CSA-accreditaties en IP67-behuizingsclassificaties.

Sterke punten

Digitale drukschakelaar voor lucht met 2-kleurendisplay
NPN/PNP open collectoren (1 of 2 uitgangen)
IP67-behuizing
Normen: CE-markering, conform UL/CSA (UL508)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukschakelaar
151,79 excl. BTW
/ stuk
183,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen