Referenties
SMC:PSE574-02
Rubix:05277572

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE574-02
PSE570 externe druksensoren bieden een positief drukbereik van 500 kPa tot 10 MPa, met verhoogde drukbestendigheid en een hogere weerstandsspanning voor verbeterde duurzaamheid onder onvoorspelbare omstandigheden. Een vernikkeld C3604 messing poort en keramische sensor zorgen voor compatibiliteit met een breed scala van vloeistoffen en gassen. Een analoge V- of mA-signaaluitgang wordt via een kabel met een M12-aansluiting verzonden. De nauwkeurigheid is ±1% op de volledige schaal voor druk onder 1 MPa en ±2,5% voor hogere bereiken. PSE570-sensoren voldoen aan CE en RoHS, met een IP65-behuizingsclassificatie.
PSE570, druksensor voor algemene vloeistoffen
Sterke punten
•Hogedruksensor op afstand met extra duurzaamheid voor vloeistof of gas
Voeding vereisten: 12 tot 24 VDC
Voeding vereisten: 12 tot 24 VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,69 excl. BTW
/ stuk
€ 148,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen