Referenties
SMC:ISE75G-F02-L2
Rubix:A0727678
Fabrikant:01804532

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE75G-F02-L2
De drukschakelaars uit de ISE70/75(H)-serie zijn voorzien van een groot digitaal display voor het bewaken van zowel koelvloeistoffen als hydraulische vloeistoffen. Deze hoogwaardige, maar toch lichtgewicht drukregelaars zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: de ISE70 voor gebruik met lucht of inerte en onbrandbare gassen (bewaking van een ingesteld nominaal drukbereik tussen –0,1 en 1 MPa), en de ISE75- en ISE75H-modellen (voor gebruik met vloeistoffen die een ingestelde nominale druk van respectievelijk maximaal 10 MPa en 15 MPa vereisen). Deze schakelaars zijn verkrijgbaar met Rc-, NPT- of G1/4-poortschroefdraadopties en met vaste of selecteerbare MPa- of PSI-drukindicaties. Ze voldoen aan zowel CE- als UL/CSA-wereldwijde accreditaties en IP67-behuizingsclassificaties.
Sterke punten
•Geïntegreerde digitale drukschakelaar met tweekleurig display voor algemene vloeistoffen
NPN/PNP open collector
Alle onderdelen die in contact komen met vloeistoffen zijn van roestvrij staal
NPN/PNP open collector
Alle onderdelen die in contact komen met vloeistoffen zijn van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | drukschakelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,89 excl. BTW
/ stuk
€ 299,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen