SMC DRUKSCHAKELAAR IS10-01S-L

Drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IS10-01S-L
Rubix:05277448
Fabrikant:IS10-01S-L
SMC DRUKSCHAKELAAR IS10-01S-L

Technische samenvatting

Typedrukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR IS10-01S-L


De IS10-drukschakelaar van SMC is 16% lichter en 11% kleiner vergeleken met de IS1000.  De IS10 voldoet aan RoHS en heeft een CE-markering.  Het ingestelde drukbereik is 0,1 tot 0,4 MPa (optioneel 0,1 tot 0,6 MPa).  De IS10M (drukschakelaar met afstandsstuk) en de IS10E (drukschakelaar met buisadapter) zijn ook verkrijgbaar.
IS10, Pressure Switch, Reed Switch Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x55x15 mm
Logistiek gewicht113 g
Typedrukschakelaar
Land van oorsprongJP
60,94 excl. BTW
/ stuk
73,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen