Referenties
Pferd Tools:21001080
Rubix:A0161072
EAN:4007220392041



Productdetails : PFERD FREES HM TRE 0610/3 ALLROUND
Druppelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,14 excl. BTW
/ stuk
€ 20,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
