Referenties
Pferd Tools:KUD 1614/6 STEEL
Rubix:A0224265
Fabrikant:21112987
EAN:4007220003008


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 54 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 1614/6 STEEL
Frees op sferische schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 54 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,30 excl. BTW
/ stuk
€ 66,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen