BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-SPO 175K
Dubbel apparaten zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-SPO 175K
Rubix:31053305
Fabrikant:7138
EAN:4047526007133

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-SPO 175K
Behuizing: serie LDA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikrans persproces
Wielen: serie POA
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 175 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 220 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,66 excl. BTW
/ stuk
€ 216,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
