BLICKLE BOKWIEL ZWAARLAST RUBBER BAND B-GEV 160K-TMR-SG
Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met dodemansrem Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubber band, met gietijzeren velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-GEV 160K-TMR-SG
Rubix:A0841780
Fabrikant:755877
EAN:4047526075101

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL ZWAARLAST RUBBER BAND B-GEV 160K-TMR-SG
Behuizing: serie B
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie GEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs
- wielkern / velg: robuust gietijzer, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3680 g |
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,05 excl. BTW
/ stuk
€ 467,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
