BLICKLE ZWENKWIEL LKDB-PUA 50G-ES
Dubbel kunststof zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKDB-PUA 50G-ES
Rubix:A0226637
Fabrikant:845577
EAN:4047526124793



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LKDB-PUA 50G-ES
Behuizing: serie LKDB
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- hoogwaardige kunststof glijlager in de draaikrans
- stalen draadstift verzinkt
- kleur zwart RAL 9005
Wielen: serie PUA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 98 Shore A, kleur zwart, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart RAL 9005
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +80 °C, lager draagvermogen bij meer dan +30 °C
- Wielen zijn niet toegestaan voor bureaustoelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 58 mm | |
| 2x12 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,23 excl. BTW
/ stuk
€ 13,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden