Kegellager Timken HM237510CD, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 111.125 mm
Dubbele buitenring van een kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM237510CD
Rubix:03385080
Fabrikant:100067014
EAN:0053893534299







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 237510 CD CUP
Dankzij hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn Timken®-componenten met tweerijige hoogpresterende kegelrollagers ontworpen om maximale duurzaamheid te bieden in de meest compacte inbouwruimtes.
Timken HM237510CD is een TDO-kegelrollager-buitenring met gestanste stalen kooi. Breedte (dubbele beker) 111,125 mm voor robuuste toepassingen.
Sterke punten
De dubbele buitenringen (cup) moeten samen met de binnenringen (cone) worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.
De ring heeft olieboringen en een groef.
Een tegenboorgat is geboord voor de borgpen.
De ring heeft olieboringen en een groef.
Een tegenboorgat is geboord voor de borgpen.
Toepassingen
Robuuste tandwielaandrijvingen, verschillende industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 127x295,402x295,402 mm |
| Gewicht verpakking | 9680,1 g |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,33 kg |
| Serie | hm237500 |
| Materiaal | staal, ongecoat |
| Totale breedte lager | 111,125 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1700000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.391,19 excl. BTW
/ stuk
€ 5.313,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen