Kegellager Timken 3382, Buitendiameter: 80.17 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 29.37 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:3382
Rubix:03383521
Fabrikant:100084900
EAN:0053893125954
TIMKEN 3382 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80,17 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3382 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,391x57,229x57,229 mm
Logistiek gewicht430 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking430,5 g
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80,17 mm
Breedte29,37 mm
Type lagerspelingcn
Serie3300
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,64 excl. BTW
/ stuk
85,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen