Kegellager Timken 332B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35.001 mm | Breedte: 17.826 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:332B
Rubix:03384752
Fabrikant:100035880
EAN:0053893007854
TIMKEN 332 B CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte17,826 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 332 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,826x84,658x84,658 mm
Logistiek gewicht165 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking165,1 g
Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte17,826 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie335
Totale breedte lager21,001 mm
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,50 excl. BTW
/ stuk
137,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen