BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 3,3X11X49 (PK=10ST) 2608597585
Dubbele eindboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608597585
Rubix:A0151117
EAN:3165140148054

Documenten
Productdetails : BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 3,3X11X49 (PK=10ST) 2608597585
Dubbele eindboor 3,3 x 11 x 49 mm; 10 stuks
Sterke punten
•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
High-speed steel ground for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x55x5 mm |
| Gewicht verpakking | 54 g |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 11 mm |
| Type schacht | toelopend |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,45 excl. BTW
/ pak
€ 28,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
