TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.1

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-7.1
Rubix:20303898
Fabrikant:5059516
EAN:4031132160016
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.1

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-7.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,1 mm
€ 54,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 66,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen