Referenties
FAG:DH210
Rubix:03016914
Fabrikant:0383898270000
EAN:4012801211932

Productdetails : FAG DH 210 AFDICHTING LAGERHUIS
Dichtingsvoeg DH
Sealing joint, double lipped
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Type | lipafdichting dubbel |
| Binnendiameter | 59 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Serie | dh2 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- fag:EDH210-310
- rubix:A0211541
- fabrikant:0958533160000
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 24,18 excl. BTW/ stuk