SKF ASNH 217 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:ASNH 217
Rubix:03040299
Fabrikant:607
EAN:7316577654809
SKF ASNH 217 EINDDEKSEL
Technische samenvatting
Typeeindkap voor snl (se)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ASNH 217 EINDDEKSEL


End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht32,1 g
Typeeindkap voor snl (se)
Buitendiameter122,5 mm
Breedte24 mm
Serieasnh
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,81 excl. BTW
/ stuk
15,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen