FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-1/4-1/2 534153

Dubbele nippel ESK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESK-1/4-1/2
Rubix:06145620
Fabrikant:534153
EAN:4052568048525
FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-1/4-1/2 534153

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-1/4-1/2 534153


Dubbele nippel ESK-1/4-1/2 voor hoekcompensatie, in messinguitvoering. Pneumatische aansluiting 1=R1/4, Pneumatische aansluiting 2=R1/2, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal dubbele nippel=Messing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x23x30 mm
Logistiek gewicht82,72 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Aansluiting 2external thread bspt (r)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
15,56 excl. BTW
/ stuk
18,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen