Referenties
IMI Norgren:232110018
Rubix:A0734922
Fabrikant:232110018


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | schnellkupplung (kupplungsstecker, einseitig absperrend) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER G1/8 23 211 0018
STEEKNIPPEL G1/8A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | schnellkupplung (kupplungsstecker, einseitig absperrend) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Aansluiting 2 | außengewinde g1/8a (iso g) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,33 excl. BTW
/ stuk
€ 6,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen