FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R12-R34-M 8030287

Dubbele nippel NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-D-R12-R34-M
Rubix:06148769
Fabrikant:8030287
EAN:4052568063894
FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R12-R34-M 8030287
Technische samenvatting
Typeschroefdraadaansluiting npfc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R12-R34-M 8030287


Dubbele nippel NPFC-D-R12-R34-M Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht68,5 g
Typeschroefdraadaansluiting npfc
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,87 excl. BTW
/ stuk
3,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden