Referenties
Festo:PRS-3/8-2-B
Rubix:05104393
Fabrikant:30682
EAN:4052568114091

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-3/8-2-B 30682
Aansluitblok PRS-3/8-2-B Max. aantal ventielplaatsen=2, Productgewicht=1600 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 128x85x157 mm |
| Logistiek gewicht | 1598 g |
| Type | aansluitblok voor tiger 2000 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,43 excl. BTW
/ stuk
€ 414,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen