Kegellager Timken H234649TD, Buitendiameter: 269.88 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 146.05 mm

Dubbele rij conische kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H234649TD
Rubix:03325888
Fabrikant:100188057
EAN:0053893532332
TIMKEN H 234649 TD CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte146,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 234649 TD CONE


TDI-lagers hebben een ééndelige dubbele binnenring en twee enkele buitenringen en worden doorgaans compleet geleverd met een afstandhouder voor de buitenring als een voorgemonteerde, vooringestelde eenheid. Het lager kan worden gebruikt op vaste posities bij toepassingen met een roterende as. Voor toepassingen met een roterende behuizing kan het vrij over de stationaire as worden geplaatst.
TDI-lagers worden soms gebruikt bij toepassingen met een roterende as waarbij een losse passing vereist is voor gemakkelijke verwijdering.

Sterke punten

Dubbele kegel en twee enkele bekers, met of zonder een bekerafstandhouder. Geleverd als een op elkaar afgestemde eenheid. Bekers geslepen op passing

Toepassingen

Tandwielreductie-eenheden; Kalenderrollen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)146,05x214,836x214,836 mm
Logistiek gewicht22990 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x247,65x247,65 mm
Gewicht verpakking22990,3 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte146,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht29,56 kg
Serieh234600
Materiaalstaal
Kokerstaal
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3033687,2 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1494602,5 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 8.012,71 excl. BTW
/ stuk
€ 9.695,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.