Kegellager Timken 26881/26824, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26881/26824
Rubix:03321382
EAN:0013992335593
TIMKEN 26881/26824 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26881/26824 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) met cone 26881 en cup 26824. Ontworpen voor radiale en axiale (stuw)belasting in compacte constructies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie26800
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager23,813 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r110000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr91100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 104,14 excl. BTW
/ stuk
€ 126,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen