Kegellager Timken T 202W, Buitendiameter: 93.269 mm | Binnendiameter: 51.054 mm | Breedte: 26.975 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 202W
Rubix:03385382
EAN:0053893930152
TIMKEN T 202 W KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter51,054 mm
Buitendiameter93,269 mm
Breedte26,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 202 W KEGELTAATSLAGER


Tapered roller thrust bearing Timken
Timken T 202 W kegelrollager (thrust tapered roller) voor oscillerende toepassingen. Volledig complement (cageless) met gestempelde stalen retainer en olieopeningen in de retainer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter51,054 mm
Buitendiameter93,269 mm
Breedte26,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Seriettc/ttcs/ttcl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager26,975 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr86000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 166,00 excl. BTW
/ stuk
€ 200,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.