Kegellager SKF BT1-1751/Q, Buitendiameter: 57.15 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 20.191 mm

Rollager

Zie technische informatie
Referenties
SKF:BT1-1751/Q
Rubix:03474636
Fabrikant:436566
EAN:7316574824090
SKF BT1 1751 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte20,191 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BT1 1751 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht238 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte20,191 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental9000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Totale breedte lager19431 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39,6 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,28 excl. BTW
/ stuk
42,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen