Kegellager Timken HH932132-90034, Buitendiameter: 304.8 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 190.5 mm

Dubbele rij - Ruimtebevestiging achter elkaar

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HH932132-90034
Rubix:03326614
Fabrikant:100073337
EAN:0053893714165
TIMKEN HH 932132-90034 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte190,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 932132-90034 KEGELLAGER ASSY


Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden. Vooraf aangepaste afstandhouders zorgen voor een snellere installatie door de aanpassingsprocedure voor lagerafstand te elimineren.

Sterke punten

Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur.
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee enkele-rij lagers zijn gemonteerd in een configuratie achter elkaar (ook bekend als indirecte bevestiging) (2TS-IM).
Buitenring- en binnenringafstandhouders controleren van de axiale interne wijdte, of Bench End Play (BEP) voor het elimineren van de aanpassingsprocedure.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Buitenringafstandhouder heeft oliesleuven.
Metrische 2TS face-to-face MBA’s zijn in het onderdeelnummer aangegeven als "DB"

Toepassingen

Verloopstukeenheden / Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking64694,1 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte190,5 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18.731,83 excl. BTW
/ stuk
22.665,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen