Kegellager Timken 30221, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 105 mm | Breedte: 39 mm

Eenrijige kegelrollagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:30221
Rubix:03385461
EAN:0053893045177
TIMKEN 30221 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 30221 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkele rij kegellagers bestaande uit een kegel en kop en een TS-type stalen kooi. Over het algemeen gemonteerd in paren en tegenover elkaar om axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Afscheidbare ringen voor eenvoudige montage. Lager met smeerbare opslagolie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte39 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,5 kg
Serie30221m
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Totale breedte lager39 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r407000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr325000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 313,06 excl. BTW
/ stuk
€ 378,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen