GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 17X19MM - 4 R 17X19

Dubbele ringratelsleutel 4 R (MM)

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:4 R 17X19
Rubix:10018162
Fabrikant:2306816
EAN:4010886890370
GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 17X19MM - 4 R 17X19

Technische samenvatting

Opening17x19
Lengte235 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 17X19MM - 4 R 17X19



• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• arbeidshoek: 7° tot 14x15 mm en 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm
• voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
• GEDORE vanadium staal 31CrV3
• reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
• gloeiend gesmeed
• beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
• met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt
Dubbele ringratelsleutel 17x19 mm platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel arbeidshoek: 7° tot 14x15 mm en 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie GEDORE vanadium staal 31CrV3 reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd gloeiend gesmeed beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Opening17x19
Lengte235 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 34,81 excl. BTW
/ stuk
€ 42,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden