GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 20X22MM - 2 20X22
Ringsleutel dubbel diep gebogen 2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2 20x22
Rubix:10010136
Fabrikant:6017800
EAN:4010886601785

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 20X22MM - 2 20X22
Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 20x22 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 345 g |
| Opening | 20x22 |
| Lengte | 287 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,26 excl. BTW
/ stuk
€ 28,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden