Referenties
Milwaukee:4932492748
Rubix:A0878264
Fabrikant:4932492748
EAN:4058546476199

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 19X22MM 4932492748
Dubbele ringsleutels 19x22 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 19 x 22 mm |
| Lengte | 307 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 20,90
€ 19,00 excl. BTW
/ stuk
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
