Referenties
Milwaukee:4932492746
Rubix:A0878266
Fabrikant:4932492746
EAN:4058546476175

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 17X19MM 4932492746
Dubbele ringsleutels 17x19 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 17 x 19 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,90
€ 16,00 excl. BTW
/ stuk
€ 19,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
