GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 7MM - 25 PK 7

Dubbele soksleutel 25 PK

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:25 PK 7
Rubix:10017140
Fabrikant:1616331
EAN:4010886825846
GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 7MM - 25 PK 7
Technische samenvatting
Opening7
Lengte107 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 7MM - 25 PK 7



• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutel 7 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht81 g
Opening7
Lengte107 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,73 excl. BTW
/ stuk
6,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen