GEDORE STEEKSLEUTEL 5/8X3/4" - 6 5/8X3/4AF

Dubbele steeksleutel 5/8x3/4"

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:6 5/8x3/4AF
Rubix:10010424
Fabrikant:6070960
EAN:4010886607091
GEDORE STEEKSLEUTEL 5/8X3/4" - 6 5/8X3/4AF
Technische samenvatting
Opening5/8x3/4
Lengte222 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 5/8X3/4" - 6 5/8X3/4AF


Dubbele steeksleutel 5/8x3/4" Slim model, ovale schacht GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, fijn gepolijste koppen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening5/8x3/4
Lengte222 mm
Typeplatte sleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,92 excl. BTW
/ stuk
14,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen