GEDORE STEEKSLEUTEL 1.3/8X1.1/2" - 6 1.3/8X1.1/2AF

Steeksleutel 6 (AF) - inch maat

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 1.3/8x1.1/2AF
Rubix:10010441
Fabrikant:6072820
EAN:4010886607282
GEDORE STEEKSLEUTEL 1.3/8X1.1/2" - 6 1.3/8X1.1/2AF

Technische samenvatting

Opening1.3/8x1.1/2
Lengte328 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 1.3/8X1.1/2" - 6 1.3/8X1.1/2AF



• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Steeksleutel 1.3/8x1.1/2"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht655 g
Opening1.3/8x1.1/2
Lengte328 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 53,14 excl. BTW
/ stuk
€ 64,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen