STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 4004-100
4004 Open-ended wrenches
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40041000
Rubix:10127814
EAN:4018754224760



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 4004-100
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x195x847 mm |
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Opening | 100 |
| Lengte | 847 mm |
| Type | platte sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,58 excl. BTW
/ stuk
€ 318,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
