Referenties
Stahlwille:10750 10 x 11
Rubix:10123604
Fabrikant:43331011
EAN:4018754254927



Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 10 X 11
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Sterke punten
•DIN 896 form B
made of seamlessly drawn precision steel tubing
lowered on both sides
Chrome-Alloy-Steel, surface tumbled and chrome-plated
made of seamlessly drawn precision steel tubing
lowered on both sides
Chrome-Alloy-Steel, surface tumbled and chrome-plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x16x125 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Opening | 10x11 |
| Lengte | 125 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ stuk
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
