Referenties
Facom:64.10X11
Rubix:10108686
EAN:3148517424425




Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 64.10X11
Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
A [mm]: 6x7B [mm]: 14,2B1 [mm]: 17,2C [mm]: 8,0E [mm]: 6,3E1 [mm]: 6,5E2 [mm]: 3,0H3 [mm]: 3L [mm]: 115[g]: 35
Sterke punten
• Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken.• Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).• Metrische maten: van 6 tot 24 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Toepassingen
Allows flat access to the nut.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x22x8 mm |
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Opening | 10x11 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,81 excl. BTW
/ stuk
€ 36,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen