STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.7/8
OPEN BOX 13a Combinatiesleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40487070
Rubix:10122668
EAN:4018754020355



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.7/8
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x101x529 mm |
| Logistiek gewicht | 1779 g |
| Opening | 1 7/8 |
| Lengte | 530 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,22 excl. BTW
/ stuk
€ 186,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen