GEDORE STARTERSLEUTEL 13X15MM - 304 13X15

Startersleutel 304

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:304 13x15
Rubix:10012971
Fabrikant:6470630
EAN:4010886647066
GEDORE STARTERSLEUTEL 13X15MM - 304 13X15
Technische samenvatting
Opening13x15
Lengte185 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STARTERSLEUTEL 13X15MM - 304 13X15



• met dunwandige ringen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• de specialisten voor de krapste plekken
Startersleutel 13x15 mm met dunwandige ringen GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd de specialisten voor de krapste plekken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht129 g
Opening13x15
Lengte185 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,26 excl. BTW
/ stuk
28,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden