Referenties
Milwaukee:4932492731
Rubix:A0878281
Fabrikant:4932492731
EAN:4058546476021

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 24X27MM 4932492731
Dubbele steeksleutels 24x27 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 24 x 27 mm |
| Lengte | 266 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 8,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 21,90
€ 21,00 excl. BTW
/ stuk
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
