SMC BASISPLAAT VQ2000-FPG-0202-F

Dubbele terugslagblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQ2000-FPG-0202-F
Rubix:05297536
Fabrikant:VQ2000-FPG-0202-F
EAN:3618036556346
SMC BASISPLAAT VQ2000-FPG-0202-F
Technische samenvatting
Aansluitingrc1/4 ''
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);roestvrij staal (spoel/mantel);hars (zuiger)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT VQ2000-FPG-0202-F


Het dubbele terugslagblok van SMC voor het gescheiden type VQ1000/2000 kan op de leiding aan de uitlaatzijde worden gebruikt om een cilinder gedurende langere tijd in een tussenpositie te houden. Door het dubbele terugslagblok te combineren met een ingebouwde pilotgestuurde dubbele terugslagklep en een 3-standige solenoïdeklep met uitlaatzentrum kan de cilinder in het midden stoppen of zijn positie voor een langere periode behouden.
VQ1000/2000 Double Check Block, Separate Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht226 g
Aansluitingrc1/4 ''
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);roestvrij staal (spoel/mantel);hars (zuiger)
Typedubbel controlesysteem blok
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,24 excl. BTW
/ stuk
80,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen