Referenties
Parker:RHD08SCF
Rubix:28093610
Fabrikant:RHD08SCF


Technische samenvatting
| Aansluiting | eo 24 konusende (beidseitig) '' |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD08SCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Het assortiment begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar mannetje, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielpatronen tot de I-TL met interne ventielonderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, hydraulische vloeistoffen met lage brandbaarheid (behalve voor types HFC: voor HFD-types; FKM-afdichtingen zijn noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en door met metaal ondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Het assortiment begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar mannetje, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielpatronen tot de I-TL met interne ventielonderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, hydraulische vloeistoffen met lage brandbaarheid (behalve voor types HFC: voor HFD-types; FKM-afdichtingen zijn noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en door met metaal ondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 08
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 08
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 3,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Heavy
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 08
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 08
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 3,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Heavy
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | eo 24 konusende (beidseitig) '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,68 excl. BTW
/ stuk
€ 43,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden