Referenties
Spartex:VDFST6X50EFA2
Rubix:08254536
Fabrikant:908226 50
EAN:4043377215406

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M6X50
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm
