SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CDBX2N15-125
Dubbele zuiger Dubbele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDBX2N15-125
Rubix:05277893
EAN:3618035403207

Technische samenvatting
| Type | dubbele zuiger dubbele stang |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CDBX2N15-125
CX2 slide units offer highly accurate positioning and smooth operation with large forces. Its compact design and low profile accommodate minimum space requirements to meet many design applications. CX2 units are available in three bore sizes and strokes from 25mm to 200mm. Through- holes in the housing provide for direct load mounting or fixed positioning of the body. Optional auto-switches may be mounted either directly to the body housing or on an end-plate supported rail.
CX2, Glij-eenheid, Glijlager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbele zuiger dubbele stang |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 15 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,79 excl. BTW
/ stuk
€ 468,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen